!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLASTIC STRAPPING KIT, FITS ½ IN STRAP W, 0.026 IN THICK, 500 LB BREAK STRENGTH, 500 OPEN SEALS

PLASTIC STRAPPING KIT, FITS ½ IN STRAP W, 0.026 IN THICK, 500 LB BREAK STRENGTH, 500 OPEN SEALS

APPROVED VENDOR

PLASTIC STRAPPING KIT, FITS ½ IN STRAP W, 0.026 IN THICK, 500 LB BREAK STRENGTH, 500 OPEN SEALS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLASTIC STRAPPING KIT, FITS ½ IN STRAP W, 0.026 IN THICK, 500 LB BREAK STRENGTH, 500 OPEN SEALS

PLASTIC STRAPPING KIT, FITS ½ IN STRAP W, 0.026 IN THICK, 500 LB BREAK STRENGTH, 500 OPEN SEALS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,222.90 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2CXL5
  • N° de modèle du manufacturier 2CXL5
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 79.0 lb

Informations sur le produit

This plastic strapping kit is 0.026 inch thick and measures 3,600 feet length and includes cart, sealer, seals, strapping, tensioner. It is also designed for standard applications.

Spécifications techniques

  • ItemPlastic Strapping Kit
  • Kit ApplicationsStandard
  • Thickness0.026 in
  • Strapping Length3,600 ft
  • For Core Dia.16 in
  • For Use WithGeneral Packaging
  • Strapping Seal Type500 Open Seals
  • Kit Includes Cart, Sealer, Seals, Strapping, Tensioner
  • Fits Strap Width 1/2 in
  • Break Strength 500 lb
  • Strapping Wind Oscillated
  • Core Width 6 in
  • Seal Surface Type Flat
  • Strapping Finish Embossed
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande