!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLASTIC STRAPPING, 1,830 LB BREAK STRENGTH, 1,320 FT OVERALL L, WHITE, 24 PK

PLASTIC STRAPPING, 1,830 LB BREAK STRENGTH, 1,320 FT OVERALL L, WHITE, 24 PK

APPROVED VENDOR

PLASTIC STRAPPING, 1,830 LB BREAK STRENGTH, 1,320 FT OVERALL L, WHITE, 24 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLASTIC STRAPPING, 1,830 LB BREAK STRENGTH, 1,320 FT OVERALL L, WHITE, 24 PK

PLASTIC STRAPPING, 1,830 LB BREAK STRENGTH, 1,320 FT OVERALL L, WHITE, 24 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,519.20 / PKG de 24

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41P053
  • N° de modèle du manufacturier 41P053
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 384.0 lb

Informations sur le produit

This plastic strapping is white and is made of poly cord. It is 0.06 inch thick and measures 3/4 inch width x 1,320 feet length. In addition, it meets the standards for: D3950-12A. It is also designed for woven applications.

Spécifications techniques

  • ItemPlastic Strapping
  • Strapping GradeHand Strapping
  • Thickness0.06 in
  • Overall Length1,320 ft
  • Core Width6 in
  • MaterialPoly Cord
  • ASTM NumberD3950 12A
  • StandardsD3950-12A
  • Strapping Application Woven
  • Strapping Width 3/4 in
  • Break Strength 1,830 lb
  • Core Diameter 4 in
  • Colour White
  • Coil Weight 13 lb
  • Mil Thickness 60 mil
  • Rolls per Case 1 Roll
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande