!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLASTIC STRAPPING, 525 LB BREAK STRENGTH, 1,125 FT OVERALL L, WHITE, 3/8 IN STRAPPING WD

PLASTIC STRAPPING, 525 LB BREAK STRENGTH, 1,125 FT OVERALL L, WHITE, 3/8 IN STRAPPING WD

SIGNODE

PLASTIC STRAPPING, 525 LB BREAK STRENGTH, 1,125 FT OVERALL L, WHITE, 3/8 IN STRAPPING WD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLASTIC STRAPPING, 525 LB BREAK STRENGTH, 1,125 FT OVERALL L, WHITE, 3/8 IN STRAPPING WD

PLASTIC STRAPPING, 525 LB BREAK STRENGTH, 1,125 FT OVERALL L, WHITE, 3/8 IN STRAPPING WD

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.59 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4X887
  • N° de modèle du manufacturier 500032
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.75 lb

Informations sur le produit

This plastic strapping is white and is made of polyester. It is 0.04 inch thick and measures 3/8 inch width x 1,125 feet length. In addition, it meets the standards for: ASTM. It is also designed for woven applications.

Spécifications techniques

  • ItemPlastic Strapping
  • Strapping GradeHand Strapping
  • Thickness0.04 in
  • Overall Length1,125 ft
  • MaterialPolyester
  • Mil Thickness40 mil
  • Rolls per Case1 Roll
  • Strapping Application Woven
  • Strapping Width 3/8 in
  • Break Strength 525 lb
  • Colour White
  • ASTM Number D3950
  • Standards ASTM
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande