!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NIPPLE: GALVANIZED STEEL, ¼ IN NOMINAL PIPE SIZE, 3 IN L, BOTH ENDS THREADED, WELDED

NIPPLE: GALVANIZED STEEL, ¼ IN NOMINAL PIPE SIZE, 3 IN L, BOTH ENDS THREADED, WELDED

BECK

NIPPLE: GALVANIZED STEEL, ¼ IN NOMINAL PIPE SIZE, 3 IN L, BOTH ENDS THREADED, WELDED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NIPPLE: GALVANIZED STEEL, ¼ IN NOMINAL PIPE SIZE, 3 IN L, BOTH ENDS THREADED, WELDED

NIPPLE: GALVANIZED STEEL, ¼ IN NOMINAL PIPE SIZE, 3 IN L, BOTH ENDS THREADED, WELDED

BECK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.81 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG29VF70
  • N° de modèle du manufacturier 0331005801
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

This nipple meets the standards for ASTM A53 Type F, Grade A, ASTM A733, has a length of three inches, a maximum operating pressure of 150 psi @ 150 Degrees F and is designed for the following applications: air, gas, non-potable water, oil, steam. It is made of Grade A-grade steel with a galvanized finish/coating. In addition, it has 35/64 inch outside diameter, 23/64 inch inside diameter and is Schedule 40, with 0.088 inch wall thickness.

Spécifications techniques

  • ItemNipple
  • Finish/CoatingGalvanized
  • Inside Diameter23/64 in
  • Material GradeGrade A
  • Metal Pipe ConstructionWelded
  • Outside Diameter35/64 in
  • Pipe Weld TypeContinuous Weld
  • Side A Connection TypeThreaded
  • Side A Thread TypeNPT
  • Side B GenderMale
  • StandardsASTM A53 Type F, Grade A, ASTM A733
  • Wall Thickness0.088 in
  • Application Air, Gas, Non-Potable Water, Oil, Steam
  • Fitting Compatibility Schedule 40
  • Material Steel
  • Maximum Operating Pressure 150 psi @ 150 Degrees F
  • Nominal Pipe Size 1/4 in
  • Overall Length 3 in
  • Schedule Schedule 40
  • Side A Gender Male
  • Side B Connection Type Threaded
  • Side B Thread Type NPT
  • Thread Configuration Threaded on Both Ends
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande