!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUNCH AND CHISEL SET, 5 PIECES/NOT TETHER, 1/8/5/32/3/16/1/4/5/16 IN, ALLOY STEEL

PUNCH AND CHISEL SET, 5 PIECES/NOT TETHER, 1/8/5/32/3/16/1/4/5/16 IN, ALLOY STEEL

GEARWRENCH

PUNCH AND CHISEL SET, 5 PIECES/NOT TETHER, 1/8/5/32/3/16/1/4/5/16 IN, ALLOY STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PUNCH AND CHISEL SET, 5 PIECES/NOT TETHER, 1/8/5/32/3/16/1/4/5/16 IN, ALLOY STEEL

PUNCH AND CHISEL SET, 5 PIECES/NOT TETHER, 1/8/5/32/3/16/1/4/5/16 IN, ALLOY STEEL

GEARWRENCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.64 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KDT82309
  • N° de modèle du manufacturier 82309
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Informations sur le produit

This five-piece alloy steel punch set is not tether capable and includes sizes 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, and 5/16 inches. This one-piece design features ground surface for ease of identification and precision hardened working ends.

Spécifications techniques

  • ItemPin Punch Set
  • Number of Pieces5
  • Tip Size1/8 in, 5/32 in, 3/16 in, 1/4 in, 5/16 in
  • Measurement TypeSAE
  • FeaturesGround Surface for Ease of Identification, Precision Harded Working Ends
  • Punch TypePin Punch
  • Weight0.78 lb
  • Types Included Pin Punch
  • Includes 82273 1/8 in x 5 in Pin Punch, 82274 5/32 in x 5 1/4 in Pin Punch, 82275 3/16 in x 5 1/2 in Pin Punch, 82276 1/4 in x 7 in Pin Punch, 82277 5/16 in x 7 in Pin Punch
  • Material Alloy Steel
  • Container Type Bag
  • Finish Phosphate Coated
  • Standards ANSI B107.48M-1998, ASME B107.47, Prop 65
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande