!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 3 1/4 IN OVERALL L, ERGONOMIC GRIP

GENERAL PURPOSE PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 3 1/4 IN OVERALL L, ERGONOMIC GRIP

KLEIN TOOLS

GENERAL PURPOSE PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 3 1/4 IN OVERALL L, ERGONOMIC GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL PURPOSE PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 3 1/4 IN OVERALL L, ERGONOMIC GRIP

GENERAL PURPOSE PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 3 1/4 IN OVERALL L, ERGONOMIC GRIP

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.34 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLN603-1
  • N° de modèle du manufacturier 603-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 324
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 3¼ inches and is not insulated. The rubber handle is black. It meets the standards for ANSI, ASME. In addition, it is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StyleErgonomic
  • Shank Diameter0.25 in
  • Tip Size#2
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • For Fastener Size#2
  • Handle MaterialRubber
  • Magnetized TipNot Magnetized Tip
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Shank CoatingChrome
  • Shank MaterialAlloy Steel
  • StandardsANSI, ASME
  • Overall Length 3 1/4 in
  • Screwdriver Style General Purpose Phillips
  • Shank Length 1 1/2 in
  • Tip Style Phillips
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Handle Colour Black
  • Insulated Not Insulated
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Replaceable Shank Not Replaceable Shank
  • Shank Finish Chrome
  • Shank Shape Round
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande