!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR CIRCULATOR, 3 SPEED, OSCILLATING, 120 V, 295 W, 1/4 HP, 28 X 79 IN, 1/2 IN, ALUMINUM, STEEL

AIR CIRCULATOR, 3 SPEED, OSCILLATING, 120 V, 295 W, 1/4 HP, 28 X 79 IN, 1/2 IN, ALUMINUM, STEEL

LFI

AIR CIRCULATOR, 3 SPEED, OSCILLATING, 120 V, 295 W, 1/4 HP, 28 X 79 IN, 1/2 IN, ALUMINUM, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIR CIRCULATOR, 3 SPEED, OSCILLATING, 120 V, 295 W, 1/4 HP, 28 X 79 IN, 1/2 IN, ALUMINUM, STEEL

AIR CIRCULATOR, 3 SPEED, OSCILLATING, 120 V, 295 W, 1/4 HP, 28 X 79 IN, 1/2 IN, ALUMINUM, STEEL

LFI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $694.25 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LDRPBKD24OSC
  • N° de modèle du manufacturier PBKD24-OSC
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • Poids à l’expédition 66.0 lb

Informations sur le produit

This three-speed oscillating air circulator features three aluminum blades, a pedestal mount, an enclosed ball-bearing PSC motor, and a powder-coated steel guard. It measures 28 x 79 inches with a shaft diameter of 1/2-inch. This air circulator has 295 watts, 60 Hz, 120 volts, and 1/4 motor horsepower. It has a maximum ambient temperature of 104 Degrees F and an RPM of 1150/950/850. It is thermally protected and comes with mounting accessories.

Spécifications techniques

  • ItemPedestal Fans
  • Fan Mounting LocationWall
  • Blade Diameter24 in
  • OscillationOscillating
  • Watts295 W
  • Wheeled BaseStationary
  • Blade MaterialAluminum
  • Hz60 Hz
  • Fan Cord Length10 ft
  • Fan Power SourcePlug-In
  • Bearing TypeBall
  • Housing FinishPainted
  • Fan ShapeRound
  • IncludesMounting Accessories
  • Environmental ApplicationsOffice
  • Product TypePedestal Fans
  • Overall Style - Fans Pedestal
  • Number of Speeds 3
  • Air Flow 7,805 cfm(High), 7,403 cfm(Medium), 6,774 cfm(Low)
  • Includes Remote Control Remote Control Not Included
  • RPM 1,150 RPM(High), 950 RPM(Medium), 850 RPM(Low)
  • Number of Blades 3
  • Voltage 120V
  • Height Adjustment 54-64"
  • NEMA Plug Configuration 3 Prong Plug
  • Electrical Connection - Fans Power Cord
  • Colour Black
  • Fan Housing Material Steel
  • Guard Material Steel
  • Standards OSHA
  • Motor HP 1/4 hp
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande