!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAPER TOWEL ROLL, WHITE, 11 IN ROLL WIDTH, 64 FT LENGTH, 9 IN SHEET LENGTH, 15 PK

PAPER TOWEL ROLL, WHITE, 11 IN ROLL WIDTH, 64 FT LENGTH, 9 IN SHEET LENGTH, 15 PK

GRAINGER

PAPER TOWEL ROLL, WHITE, 11 IN ROLL WIDTH, 64 FT LENGTH, 9 IN SHEET LENGTH, 15 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAPER TOWEL ROLL, WHITE, 11 IN ROLL WIDTH, 64 FT LENGTH, 9 IN SHEET LENGTH, 15 PK

PAPER TOWEL ROLL, WHITE, 11 IN ROLL WIDTH, 64 FT LENGTH, 9 IN SHEET LENGTH, 15 PK

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.57 / pkg. de 15

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60FG15
  • N° de modèle du manufacturier 60FG15
  • N° de classification normalisée des produits et services 14111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.45 lb

Informations sur le produit

This perforated paper towel roll is made of two-ply paper with a minimum of 50% post-consumer recycled content which meets the Green Seal certification. It comes in white and measures 64 feet length x 11 inches width with a 1 5/8-inch core diameter. The universal paper towel roll comes in 15 packs per unit with 85 sheets in each pack and each sheet measures 9 length x 11 inches width.

Spécifications techniques

  • ItemPaper Towel Roll
  • Roll Width11 in
  • Sheet Length9 in
  • Paper Towel TypePerforated Roll
  • Ply2
  • MaterialPaper
  • Sheet Size9 in x 11 in
  • Colour White
  • Roll Length 64 ft
  • Core Dia. 1 5/8 in
  • Number of Sheets 85
  • Proprietary/Universal Universal
  • Roll Dia. 5 in
  • Sheet Width 11 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 50% Post-Consumer Recycled Content
    Green Certification or Other Recognition: Green Seal(R) Certified

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande