!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAINT MARKING CONST SFTY RED 17 OZ

PAINT MARKING CONST SFTY RED 17 OZ

RUST-OLEUM

PAINT MARKING CONST SFTY RED 17 OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAINT MARKING CONST SFTY RED 17 OZ

PAINT MARKING CONST SFTY RED 17 OZ

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.23 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM264696
  • N° de modèle du manufacturier 264696
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211513
  • PAGE DU CATALOGUE # 815
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

The only can of water-based marking paint needed for any job or landscape. Ready to spray at any angle without messy tip adjustments. Bold, easy to see markings for excellent visibility. Excellent visibility on concrete, dirt, gravel, grass, wood, and more.

Spécifications techniques

  • ItemConstruction Marking Paint
  • Product TypeMarking Paint
  • Colour FamilyReds
  • Surface MaterialAsphalt, Concrete, Dirt, Grass, Gravel, Pavement
  • FormulationWater
  • Container Size20 oz
  • Compatible EquipmentSpray Guns, Striping and Marking Machines
  • Application MethodMarking Pistol, Marking Wand, Spray
  • Dry TimeLess Than 5 min
  • Exposure ConditionsMild to Moderate
  • FeaturesExcellent Visibility, Locking Spray Tip Won't Pop Off, Marks More Linear Feet, No Messy Tip Adjustments, Non-Clogging
  • For Use OnCommercial Operations, Construction, Excavation, Golf Courses, HVAC, Landscaping, Mining, Surveying, Utilities
  • Maximum Application Temperature90 Degrees F
  • Paint and Primer Application MethodSpray
  • Paint Colour FamilyReds
  • Resistance PropertiesChalking Resistant
  • StandardsMIR Compliant
  • Use LocationExterior, Interior
  • Permanence Temporary
  • Paint Base Type Water
  • Paint Dispensing Style Inverted
  • Application Construction
  • Colour Safety Red
  • Coverage Area 400 Linear ft/1 in Stripe
  • Compatible with Manufacturer Part Number 210188, 2393000
  • Container Type Aerosol
  • Dry Time Tack Free 5 min
  • Fade Resistant Yes
  • Flammability Flammable
  • Line Striping Aerosol Yes
  • Minimum Application Temperature 40 Degrees F
  • Paint Collection Temporary Marking Paint
  • Resin Material Acrylic Modified Alkyd
  • Series Number M1400
  • Sub Brand Industrial Choice
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande