!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAINT MARKER, PERMANENT, BROWN

PAINT MARKER, PERMANENT, BROWN

MARKAL

PAINT MARKER, PERMANENT, BROWN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAINT MARKER, PERMANENT, BROWN

PAINT MARKER, PERMANENT, BROWN

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.40 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = $403.20

Conformité et restrictions

This product must be purchased in multiples of 48 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRK97263
  • N° de modèle du manufacturier 97263
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

This Paint-Riter series paint marker features durable metal barrel and clip-cap reduce breakage and store easily in pocket, enamel paint fo and more and meets the standards for Prop 65, EPA HAPS, SARA 313.

Spécifications techniques

  • ItemPaint Marker
  • Product TypeLiquid Paint Marker
  • Tip MaterialFibre
  • Tip StyleBullet
  • StandardsCalifornia Proposition 65, EPA HAPS, SARA 313
  • Dry Time 3 min
  • Series Paint-Riter
  • Tip Size 3.18 mm
  • Features Durable Metal Barrel and Clip-Cap Reduce Breakage and Store Easily in Pocket, Enamel Paint for Extreme Durability and Enhanced Wear, Weather, and Chemical-Resistance, Engineered for Continuous and Highly-Visible Marking on Rough, Rusty, and Dirty Surfaces
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande