!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAINT BRUSH,FLAT SASH,2"

PAINT BRUSH,FLAT SASH,2"

SHUR-LINE

PAINT BRUSH,FLAT SASH,2" close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAINT BRUSH,FLAT SASH,2"

PAINT BRUSH,FLAT SASH,2"

SHUR-LINE

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48WM01
  • N° de modèle du manufacturier 70001FV20
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemPaint Brush
  • Filament TypeSynthetic
  • Brush Size2 in
  • Bristle Length2 in
  • Handle TypeBeavertail
  • For Paint or Coating TypeAll Paints and Coatings
  • For Paint Base TypeWater
  • ApplicationCeilings, Walls
  • Brush Length2"
  • Handle ColourTan
  • Overall Length9 3/16 in
  • Brush Style Flat Sash
  • Filament Material Polyester/Nylon
  • Bristle Thickness 1/2 in
  • Bristle Stiffness Soft
  • Basic Handle Material Wood
  • Surface Material Drywall
  • Surface Texture Semi-Smooth, Smooth, Ultra Smooth
  • Bristle Width 2 in
  • Ferrule Material Copper Plated Stainless Steel
  • Handle Material Sanded Hardwood
  • Overall Width 2 3/16 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande