!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S OVERBOOTS, SZ 12, RUBBER, BLK, 12 IN H, NON-CSA, BUCKLE CLOSURE, GENERAL PURPOSE

MEN'S OVERBOOTS, SZ 12, RUBBER, BLK, 12 IN H, NON-CSA, BUCKLE CLOSURE, GENERAL PURPOSE

TALON TRAX

MEN'S OVERBOOTS, SZ 12, RUBBER, BLK, 12 IN H, NON-CSA, BUCKLE CLOSURE, GENERAL PURPOSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S OVERBOOTS, SZ 12, RUBBER, BLK, 12 IN H, NON-CSA, BUCKLE CLOSURE, GENERAL PURPOSE

MEN'S OVERBOOTS, SZ 12, RUBBER, BLK, 12 IN H, NON-CSA, BUCKLE CLOSURE, GENERAL PURPOSE

TALON TRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.07 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS6AJ13
  • N° de modèle du manufacturier 6AJ13
  • N° de classification normalisée des produits et services 53112101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

These black, men's size 12 overboots are made of rubber. They are non-metallic and waterproof. The non-CSA mid-calf boots have a plain toe, buckle closure, 12-inch height, and a chevron sole pattern. They are suitable for general-purpose applications.

Spécifications techniques

  • ItemOverboot
  • Shoe StyleMid-Calf
  • Fits Shoe Size12
  • Footwear Sole PatternChevron
  • Midsole MaterialRubber
  • Predominant Footwear ColourBlack
  • Boot Height12 in
  • WaterproofYes
  • Shank MaterialRubber
  • Completely Non MetallicYes
  • Static DissipativeNo
  • Puncture Resistant InsoleNo
  • Safety CriteriaNon-Metallic, Plain Toe, Waterproof
  • Metatarsal GuardNone
  • MaterialRubber
  • Footwear Application General Purpose
  • Gender Men's
  • Size 12
  • Upper Material Rubber
  • Outsole Material Rubber
  • Toe Type Plain
  • Footwear Closure Buckle
  • Footwear Shank Yes
  • Insulated No
  • Electrical Hazard Rated No
  • Oil Resisting Sole No
  • Ninety Degree Heel No
  • Colour Black
  • Fits Footwear Size 12
  • Product Type Overboot
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande