!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OPEN END WRENCH, ALLOY STEEL, SATIN, 5 MM HEAD SIZE, 2 61/64 IN OVERALL L, STANDARD

OPEN END WRENCH, ALLOY STEEL, SATIN, 5 MM HEAD SIZE, 2 61/64 IN OVERALL L, STANDARD

FACOM

OPEN END WRENCH, ALLOY STEEL, SATIN, 5 MM HEAD SIZE, 2 61/64 IN OVERALL L, STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OPEN END WRENCH, ALLOY STEEL, SATIN, 5 MM HEAD SIZE, 2 61/64 IN OVERALL L, STANDARD

OPEN END WRENCH, ALLOY STEEL, SATIN, 5 MM HEAD SIZE, 2 61/64 IN OVERALL L, STANDARD

FACOM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36T943
  • N° de modèle du manufacturier FM-34.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ItemOpen End Wrench
  • FinishSatin
  • Overall Length2 61/64 in
  • Head Thickness3/32 in
  • Measurement TypeMetric
  • Opening TypeRounded
  • NonsparkingNot Non-Sparking
  • Tether StyleTether Capable
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Head TypeStandard
  • Overall Width33/64 in
  • Wrench ShapeStraight
  • StandardsASME
  • Weight0.02 lb
  • Material Alloy Steel
  • Head Size 5 mm
  • Opening Angle (Deg.) 15 Degrees , 75 Degrees
  • Insulated Not Insulated
  • Single End/Double End Double End
  • Handle Type One-Piece
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Ratcheting Not Ratcheting
  • Reversing Non-Reversing
  • Head Offset Angle 15 Degrees , 75 Degrees
  • Wrench Length Style Standard
  • Handle Colour Silver
  • Wrench Product Grouping Wrenches
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande