!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING TERMINAL, BARE, ¼ IN STUD SIZE, 4/0 AWG TO 4/0 AWG WIRE SIZE RANGE

RING TERMINAL, BARE, ¼ IN STUD SIZE, 4/0 AWG TO 4/0 AWG WIRE SIZE RANGE

BURNDY

RING TERMINAL, BARE, ¼ IN STUD SIZE, 4/0 AWG TO 4/0 AWG WIRE SIZE RANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RING TERMINAL, BARE, ¼ IN STUD SIZE, 4/0 AWG TO 4/0 AWG WIRE SIZE RANGE

RING TERMINAL, BARE, ¼ IN STUD SIZE, 4/0 AWG TO 4/0 AWG WIRE SIZE RANGE

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.53 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG30XT01
  • N° de modèle du manufacturier YAD28M6E14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This ring terminal has an operating temperature range of 302 Degrees F to 302 Degrees F. It measures 2.21 inch L. This ring terminal meets the standards for UL 467. It has a tin finish, and has 4/0 AWG minimum wire size to 4/0 AWG maximum wire size.

Spécifications techniques

  • ItemRing Terminal
  • Insulation CoverageNone
  • Maximum Operating Temperature302 Degrees F
  • Minimum Wire Size4/0 AWG
  • Termination StyleCrimp
  • Contact FinishTin
  • StandardsUL 467
  • Barrel Outside Diameter0.89 in
  • Barrel StyleBrazed
  • Hole Diameter0.26 in
  • Insulation TypeNon-Insulated
  • Overall Length2.21 in
  • Seam StyleBrazed
  • Stud Size1/4 in
  • Tongue Length1.34 in
  • Insulation Colour Bare
  • Insulation Material None
  • Maximum Voltage 600V
  • Maximum Wire Size 4/0 AWG
  • Tongue Width 0.95 in
  • Contact Material Copper
  • Barrel Length 0.87 in
  • Barrel Size Long
  • Compatible with Product Type Code, Flex Cable
  • Hole Spacing 0.86 in
  • Minimum Operating Temperature 302 Degrees F
  • RoHS Compliant Yes
  • Strip Length 1 in
  • Terminal Shape Ring Tongue
  • Tongue Thickness 0.12 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande