!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
O-RING 70BUNA 4.625X1/4

O-RING 70BUNA 4.625X1/4

HERCULES

O-RING 70BUNA 4.625X1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
O-RING 70BUNA 4.625X1/4

O-RING 70BUNA 4.625X1/4

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.43 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = $7.15

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 5 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBS568-426
  • N° de modèle du manufacturier 568-426
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Style 568 70 Duro Buna-N O-rings. Inside diameter 4-5/8 inches, thickness 1/4 inch, working temperature -40 degrees to 240 degrees F.

Spécifications techniques

  • ItemO-RING
  • X-Ray DetectableNo
  • Cross Section Shape.275 +/-.006
  • Durometer (Hardness) RatingMedium
  • Nominal Width1/4
  • Actual Width.275 +/-.006
  • ColourBlack
  • Meets/ExceedsASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
  • Actual Outside Dia.6.025 +/-.037
  • FDA ApprovedNo
  • Metal Detectable No
  • System of Measurement Inch
  • O-Ring Material Buna N
  • Nominal Inside Dia. 5 1/2
  • Actual Inside Dia. 5.475 +/-.037
  • Dash Number 433
  • Durometer 70 Shore A
  • Nominal Outside Dia. 6
  • Temp. Range -40 Degrees - +240 Degrees F
  • Application Various

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande