!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NUT DRIVER, ERGONOMIC, KRAFTFORM HANDLE, 5/16 IN TIP, SAE, CHROME FINISH, NOT INSULATED, 195 MM L

NUT DRIVER, ERGONOMIC, KRAFTFORM HANDLE, 5/16 IN TIP, SAE, CHROME FINISH, NOT INSULATED, 195 MM L

WERA

NUT DRIVER, ERGONOMIC, KRAFTFORM HANDLE, 5/16 IN TIP, SAE, CHROME FINISH, NOT INSULATED, 195 MM L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NUT DRIVER, ERGONOMIC, KRAFTFORM HANDLE, 5/16 IN TIP, SAE, CHROME FINISH, NOT INSULATED, 195 MM L

NUT DRIVER, ERGONOMIC, KRAFTFORM HANDLE, 5/16 IN TIP, SAE, CHROME FINISH, NOT INSULATED, 195 MM L

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.21 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WRA029503
  • N° de modèle du manufacturier 05029503001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 327
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

This nut driver has a length of 195 mm and is not insulated. The handle has a ergonomic, kraftform style/type. In addition, it has a SAE measurement type, has a chrome finish, plus it is not non-sparking. This nut driver includes one piece.

Spécifications techniques

  • ItemNut Driver
  • Shank Length3 35/64 in
  • Nut Driver StyleHollow Round
  • InsulatedNot Insulated
  • Shank MaterialAlloy Steel
  • Handle TypeErgonomic, Kraftform
  • Number of Pieces1
  • Tip Size 5/16 in
  • Measurement Type SAE
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Shank Finish Chrome
  • Overall Length 195 mm
  • Hex Size 5/16 in
  • Pays d’origine Czech Republic (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande