!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 3/8 IN TIP SIZE, 6 3/4 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 3/8 IN TIP SIZE, 6 3/4 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

KLEIN TOOLS

HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 3/8 IN TIP SIZE, 6 3/4 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 3/8 IN TIP SIZE, 6 3/4 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 3/8 IN TIP SIZE, 6 3/4 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.89 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2RKP9
  • N° de modèle du manufacturier 630-3/8M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 327
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This nut driver has a length of 6¾ inches and is not insulated. The rubber handle is blue and has a straight shape, and a moulded style/type. It meets the standards for ANSI, ASME. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip. This nut driver includes one piece.

Spécifications techniques

  • ItemNut Driver
  • Bolt Clearance3 in
  • Grip StyleErgonomic
  • Nut Driver StyleHollow Round
  • For Fastener Size19/50 in
  • InsulatedNot Insulated
  • Non-MagneticNot Non-Magnetic
  • Replaceable ShankNot Replaceable Shank
  • Shank ShapeRound
  • Handle TypeMoulded
  • Handle MaterialRubber
  • Number of Pieces1
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Hex Size19/50 in
  • Tip Size 3/8 in
  • Shank Length 3 in
  • Measurement Type SAE
  • Fastener Holding Fastener Holding
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Magnetized Tip Magnetized Tip
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Shank Material Alloy Steel
  • Handle Shape Straight
  • Overall Length 6 3/4 in
  • Container Type None
  • Handle Colour Blue
  • Standards ANSI, ASME
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande