!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NUT BRANCH TEE, 9/16"-18 THREAD, RUBBER, TEE, 2.12 IN L, TUBE END TO SWIVEL, 37 ° FLARE, 11/16 IN HEX

NUT BRANCH TEE, 9/16"-18 THREAD, RUBBER, TEE, 2.12 IN L, TUBE END TO SWIVEL, 37 ° FLARE, 11/16 IN HEX

PARKER

NUT BRANCH TEE, 9/16"-18 THREAD, RUBBER, TEE, 2.12 IN L, TUBE END TO SWIVEL, 37 °  FLARE, 11/16 IN HEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NUT BRANCH TEE, 9/16"-18 THREAD, RUBBER, TEE, 2.12 IN L, TUBE END TO SWIVEL, 37 ° FLARE, 11/16 IN HEX

NUT BRANCH TEE, 9/16"-18 THREAD, RUBBER, TEE, 2.12 IN L, TUBE END TO SWIVEL, 37 ° FLARE, 11/16 IN HEX

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.17 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE393T6-6
  • N° de modèle du manufacturier 393T6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Connect different-sized thread fittings together with this hydraulic adapter.

Spécifications techniques

  • ItemNut Branch Tee
  • Flare Angle37 Degrees
  • Fitting Side B Connection TypeSwivel
  • Hex Size11/16 in
  • Specific Fitting ShapeTee
  • Fitting Material Rubber
  • Fitting Side A Connection Type Tube End
  • Fitting Thread Size 9/16"-18
  • Overall Length 2.12 in
  • Standards SAE 070433
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande