!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEAVY-DUTY NOZZLE, TREGASKISS, SLIP-ON, SZ 5/8 IN, TIP RECESS 1/8 IN, BORE DIA 5/8 IN, COPPER

HEAVY-DUTY NOZZLE, TREGASKISS, SLIP-ON, SZ 5/8 IN, TIP RECESS 1/8 IN, BORE DIA 5/8 IN, COPPER

MAXWELD

HEAVY-DUTY NOZZLE, TREGASKISS, SLIP-ON, SZ 5/8 IN, TIP RECESS 1/8 IN, BORE DIA 5/8 IN, COPPER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEAVY-DUTY NOZZLE, TREGASKISS, SLIP-ON, SZ 5/8 IN, TIP RECESS 1/8 IN, BORE DIA 5/8 IN, COPPER

HEAVY-DUTY NOZZLE, TREGASKISS, SLIP-ON, SZ 5/8 IN, TIP RECESS 1/8 IN, BORE DIA 5/8 IN, COPPER

MAXWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.57 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LENMW401-6-62
  • N° de modèle du manufacturier MW401-6-62
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171535
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

This heavy-duty, copper nozzle has a Tregaskiss style and is designed for use with T40 and T50 MIG guns. It is size 5/8 inch with a 1/8-inch tip recess and a slip-on connection, and has a bore diameter of 5/8 inch (15.88 millimetres).

Spécifications techniques

  • ItemNozzle
  • Duty RatingHeavy Duty
  • For Use WithMIG Gun
  • Material Copper
  • Features Brass Insert Maintains Inner Diameter and Avoids Rocking of Nozzle, Durable Recessed Contact Nozzle Tip Relationship, Fibreglass Insulator Electrically Insulates Nozzle from the Diffuser, High Temperature-Resistant, Rounded Edges and Smooth Surface Finish of the Nozzle Reduce Weld Spatter Build-Up
  • Overall Length 5/8 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande