!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MULTI-BAND, NECK WRAP, GREEN, UNIVERSAL SIZE, 10¾ X 9¼ IN, POLYESTER, EVAPORATIVE

MULTI-BAND, NECK WRAP, GREEN, UNIVERSAL SIZE, 10¾ X 9¼ IN, POLYESTER, EVAPORATIVE

ERGODYNE

MULTI-BAND, NECK WRAP, GREEN, UNIVERSAL SIZE, 10¾ X 9¼ IN, POLYESTER, EVAPORATIVE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MULTI-BAND, NECK WRAP, GREEN, UNIVERSAL SIZE, 10¾ X 9¼ IN, POLYESTER, EVAPORATIVE

MULTI-BAND, NECK WRAP, GREEN, UNIVERSAL SIZE, 10¾ X 9¼ IN, POLYESTER, EVAPORATIVE

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.78 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO6485LIME
  • N° de modèle du manufacturier 42108
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This multiband is universal size and is lime. It is made out of polyester and has with a pull-on closure. It features anti-odour treatment, protects against wind, sun and dust, and measures 10¾ X 9¼ inches.

Spécifications techniques

  • ItemNeck Wrap
  • Garment TypeNeck Gaiter
  • MaterialPolyester
  • SizeUniversal
  • Overall Length10 3/4 in
  • Cooling MethodEvaporative
  • FeaturesAnti-Odor Treatment, Protects Against Wind, Sun and Dust
  • Style Neck Wrap
  • Colour Green
  • Pattern Solid
  • Cooling Yes
  • Overall Width 9 1/4 in
  • Cleaning and Care Instructions Machine Wash
  • Moisture-Wicking Yes
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande