!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLATBACK TAPE, NATURAL, 36 MM X 32.9 M, 24

FLATBACK TAPE, NATURAL, 36 MM X 32.9 M, 24

IPG

FLATBACK TAPE, NATURAL, 36 MM X 32.9 M, 24 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLATBACK TAPE, NATURAL, 36 MM X 32.9 M, 24

FLATBACK TAPE, NATURAL, 36 MM X 32.9 M, 24

IPG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.96 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = $1,031.04

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 24 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPG591-72713
  • N° de modèle du manufacturier 72713
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemDouble Coated Tape
  • Tape BrandINTERTAPE
  • EnvironmentIndoor
  • Imperial Tape Width1 13/32 in
  • Series591
  • Tape Backing MaterialPaper
  • Tape Thickness7.0 mil
  • Metric Tape Width36 mm
  • Tape Tensile Strength2 lb in
  • Tape Elongation3%
  • Adhesion to Steel 52 oz/in
  • Common Industry Aerospace, Appliance, Auto Aftermarket, Building and Construction, E-Commerce, Electrical and Electronics,Food Processing, General Manufacturing, Marine and Composites, Moving and Storage, Restoration, Transportation.
  • Imperial Tape Length 107.11 ft
  • Product Form Carton
  • Tape Adhesive Material Natural Rubber, Resin
  • Tape Colour White
  • Metric Tape Length 32.9 m
  • Tape Adhesive Format Rubber Resin
  • Tape Resistance Properties High Shear Resistant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande