!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCISSORS, AMBIDEXTROUS, 3 1/4 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, SILVER

SCISSORS, AMBIDEXTROUS, 3 1/4 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, SILVER

CLAUSS

SCISSORS, AMBIDEXTROUS, 3 1/4 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, SILVER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCISSORS, AMBIDEXTROUS, 3 1/4 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, SILVER

SCISSORS, AMBIDEXTROUS, 3 1/4 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, SILVER

CLAUSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.28 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22UN21
  • N° de modèle du manufacturier 12050
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

This scissors has a length of 3¼ inches and is not insulated. The metal handle is silver and has an enlarged bow, ring design, a straight style/type. It features cuts light wire, two sharp points suited to sewing and embroidery. In addition, it is made of steel, has a chrome-plated finish, plus it is non-sparking. This scissors is designed for: multipurpose.

Spécifications techniques

  • ItemScissors
  • ApplicationMultipurpose
  • Blade MaterialSteel
  • Cutting CapacityLight Fabrics, Lightweight Synthetic Materials, Wire
  • FeaturesCuts Light Wire, Two Sharp Points Suited to Sewing and Embroidery
  • Handle ColourSilver
  • Handle MaterialMetal
  • Includes Wire Stripping NotchWire Stripping Notch Not Included
  • Length of Cut1/2 in
  • Overall Length3 1/4 in
  • Spring Assist HandleNo Spring Assist Handle
  • Adjustable Not Adjustable
  • Blade Finish Chrome-Plated
  • Cutting Action Curved
  • Cutting Edge Type Straight
  • Hand Orientation Ambidextrous
  • Handle Design Enlarged Bow, Ring
  • Handle Style Straight
  • Insulated Not Insulated
  • Non-Sparking Non-Sparking
  • Pivot Type Screw
  • Tip Shape Pointed
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande