!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MULTI-BIT SCREWDRIVER, PHILLIPS/SLOTTED TIP, #1/¼ IN/#2/5/16 IN TIP SIZE, 4 TIPS, 11Z422

MULTI-BIT SCREWDRIVER, PHILLIPS/SLOTTED TIP, #1/¼ IN/#2/5/16 IN TIP SIZE, 4 TIPS, 11Z422

WESTWARD

MULTI-BIT SCREWDRIVER, PHILLIPS/SLOTTED TIP, #1/¼ IN/#2/5/16 IN TIP SIZE, 4 TIPS, 11Z422 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MULTI-BIT SCREWDRIVER, PHILLIPS/SLOTTED TIP, #1/¼ IN/#2/5/16 IN TIP SIZE, 4 TIPS, 11Z422

MULTI-BIT SCREWDRIVER, PHILLIPS/SLOTTED TIP, #1/¼ IN/#2/5/16 IN TIP SIZE, 4 TIPS, 11Z422

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.66 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW11Z422
  • N° de modèle du manufacturier 11Z422
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

This multi-bit screwdriver has a length of 12 inches and is not insulated. The plastic handle has a moulded style/type. It meets the standards for ASME B107.6-2008. In addition, it is made of alloy steel, has a SAE measurement type, is not corrosion-resistant, has a black oxide finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with an ergonomic grip. This multi-bit screwdriver includes five pieces.

Spécifications techniques

  • ItemMulti-Bit Screwdriver
  • Number of Pieces5
  • Sizes IncludedPhillips: #1, #2, Slotted: 1/4 in, 5/16 in
  • Overall Length12 in
  • Grip StyleErgonomic
  • Single/Double End BitsSingle End
  • RatchetingRatcheting
  • ESD SafeNot ESD Safe
  • Handle TypeMoulded
  • Corrosion ResistantNot Corrosion-Resistant
  • For Screw TypePhillips, Slotted
  • Magnetized TipMagnetized Tip Not Included
  • Number of Bits4
  • Screwdriver StyleRatcheting Multi-Bit Screwdriver
  • StandardsASME B107.6-2008
  • Number of Tips 4
  • Tip Style Phillips, Slotted
  • Tip Size #1, #2, 1/4 in, 5/16 in
  • Drive Size 1/4 in
  • Bit Retainer Type Quick-Change
  • Insulated Not Insulated
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Bit Storage None
  • Bit Material Alloy Steel
  • Finish Black Oxide
  • Handle Material Plastic
  • Measurement Type SAE
  • Replaceable Shank Shank Not Replaceable
  • Shank Material Alloy Steel
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande