!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOBILE CABINET WORKBENCH, 42 IN X 18 IN, HARDBOARD, 1,200 LB OVERALL LOAD CAPACITY, GREY

MOBILE CABINET WORKBENCH, 42 IN X 18 IN, HARDBOARD, 1,200 LB OVERALL LOAD CAPACITY, GREY

DURHAM MFG

MOBILE CABINET WORKBENCH, 42 IN X 18 IN, HARDBOARD, 1,200 LB OVERALL LOAD CAPACITY, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOBILE CABINET WORKBENCH, 42 IN X 18 IN, HARDBOARD, 1,200 LB OVERALL LOAD CAPACITY, GREY

MOBILE CABINET WORKBENCH, 42 IN X 18 IN, HARDBOARD, 1,200 LB OVERALL LOAD CAPACITY, GREY

DURHAM MFG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,014.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHM2212ATHLU95
  • N° de modèle du manufacturier 2212A-TH-LU-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 202.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemMobile Cabinet Workbench
  • ColourGrey
  • Number of Doors1
  • Number of Shelves2
  • Overall Height38 3/8 in
  • Overall Width42 in
  • Included ComponentsBack Stop, Drawers, Handle on Side, Lower Shelf, Side Stops
  • Brake TypeWheel Brake
  • Caster Mount TypePlate
  • Door TypeStandard/Hinged
  • Drawer Height5 7/8 in
  • Foot TypeCaster
  • Frame Material FinishPowder Coated
  • Lock TypeKeyed
  • Number of Cabinets1
  • PortabilityCasters
  • Wheel MaterialPolyurethane
  • Frame ConstructionWelded Only
  • Épaisseur - surface de travail métalliqueSans objet
  • Top Material Hardboard
  • Épaisseur - surface de travail non métallique 1/4 po
  • Number of Drawers 1
  • Overall Depth 18 in
  • Overall Load Capacity 1,200 lb
  • Calibre du matériau métallique - surface de travail Sans objet
  • Assembly Fully Assembled
  • Profondeur des armoires intérieures 18 in
  • Caster Type (2) Rigid, (2) Swivel
  • Drawer Depth 14 11/16 in
  • Drawer Width 20 7/16 in
  • Frame Material Steel
  • Frame Metal Material Gauge 16 ga
  • Capacité de charge du tiroir - maximale 100 lb
  • Number of Compartments 3
  • Wheel Diameter 5 in
  • Cabinet Height 24 1/4 in
  • Includes (1) Drawer, (2) Keys and Tempered Hardboard
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande