!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINIATURE INCANDESCENT BULB, TELEPHONE SLIDE NO. 5, T2, 12PSB, 12V AC, 2.04 W, 10 PK

MINIATURE INCANDESCENT BULB, TELEPHONE SLIDE NO. 5, T2, 12PSB, 12V AC, 2.04 W, 10 PK

LUMAPRO

MINIATURE INCANDESCENT BULB, TELEPHONE SLIDE NO. 5, T2, 12PSB, 12V AC, 2.04 W, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MINIATURE INCANDESCENT BULB, TELEPHONE SLIDE NO. 5, T2, 12PSB, 12V AC, 2.04 W, 10 PK

MINIATURE INCANDESCENT BULB, TELEPHONE SLIDE NO. 5, T2, 12PSB, 12V AC, 2.04 W, 10 PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.91 / PACKAGE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2EKT7
  • N° de modèle du manufacturier 12PSB-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This incandescent bulb meets the standards for RoHS compliance. It also has 0.17 Amps, voltage of 12V AC, 2.04 watts, a telephone slide no. 5 bulb base, is not shatter resistant, white light colour, 2,400K colour temperature, and a rated life of 12,000 hours.

Spécifications techniques

  • ItemIncandescent Bulb
  • Bulb HousingGlass
  • Bulb FinishClear
  • Light TechnologyIncandescent
  • Trade Number12PSB
  • Watts2.04 W
  • DimmableNo
  • Three-WayNo
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor
  • StandardsRoHS Compliant
  • Bulb Dia.1/4 in
  • Bulb Base Type Telephone Slide No. 5
  • Bulb Shape T2
  • Colour Temperature 2,400K
  • Shatter-Resistant No
  • Voltage 12V AC
  • Rated Life 12,000 hr
  • For Enclosed Fixtures No
  • Light Colour White
  • Overall Length 1 7/64 in
  • Amps 0.17 A
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande