!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FOAM WALL CONTAINMENT BERM, 24 X 24 IN, 15 GALLON CAPACITY, PVC, YELLOW

FOAM WALL CONTAINMENT BERM, 24 X 24 IN, 15 GALLON CAPACITY, PVC, YELLOW

ULTRATECH

FOAM WALL CONTAINMENT BERM, 24 X 24 IN, 15 GALLON CAPACITY, PVC, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FOAM WALL CONTAINMENT BERM, 24 X 24 IN, 15 GALLON CAPACITY, PVC, YELLOW

FOAM WALL CONTAINMENT BERM, 24 X 24 IN, 15 GALLON CAPACITY, PVC, YELLOW

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $360.75 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT8850
  • N° de modèle du manufacturier 8850
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

This Mini Foam Wall Berm series mini wall berm is made of PVC and is yellow. It has a 15-gallon spill capacity. This foldable spill trays includes 2 foot x 2 foot x 6 inch mini foam wall berm, and can be used both indoor and outdoor. It measures 2 feet length x 24 inch width x 6 inch height.

Spécifications techniques

  • ItemMini Wall Berm
  • Bottom Inside Widths22 in
  • Height6 in
  • Indoor/Outdoor UseIndoor, Outdoor
  • MaterialPVC
  • SeriesMini Foam Wall Berm
  • Sidewall TypeFoldable Foam
  • Spill Capacity, gal.15 gal
  • Supports SPCC ComplianceYes
  • Bottom Inside Lengths 22 in
  • Colour Yellow
  • Includes 2' x 2' x 6 in Mini Foam Wall Berm
  • Length 2 ft
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Sidewall Support Material Foam
  • Product Type Foldable Spill Tray
  • Supports NPDES Compliance Yes
  • Width 24 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande