!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTSIDE MICROMETER, CARBIDE ANVIL, CAL PROP 65

OUTSIDE MICROMETER, CARBIDE ANVIL, CAL PROP 65

STARRETT

OUTSIDE MICROMETER, CARBIDE ANVIL, CAL PROP 65 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OUTSIDE MICROMETER, CARBIDE ANVIL, CAL PROP 65

OUTSIDE MICROMETER, CARBIDE ANVIL, CAL PROP 65

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $886.80 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STA436RL8
  • N° de modèle du manufacturier 436RL8
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

This outside micrometer is made out of cast iron. It has a ratchet, speeder thimble and meets the standards for Cal Prop 65.

Spécifications techniques

  • ItemOutside Micrometre
  • Resolution0.001 in
  • Dimension TypeInch
  • Anvil MaterialCarbide
  • Case IncludedNo
  • Lock Nut TypeKnurled Ring
  • Minimum Measurement - Inch7 in
  • Spindle MaterialCarbide
  • StandardsCal Prop 65
  • Range 7 in to 8 in
  • Long Form Calibration Certificate No
  • Thimble Type Ratchet, Speeder
  • Anvil Shape Flat
  • Frame Material Cast Iron
  • Maximum Measurement - Inch 8 in
  • Spindle Diameter 7.6 mm
  • Spindle Shape Flat

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande