!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS GLOVES,BLACK,PR

MECHANICS GLOVES,BLACK,PR

IRONCLAD

MECHANICS GLOVES,BLACK,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MECHANICS GLOVES,BLACK,PR

MECHANICS GLOVES,BLACK,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.65 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWBHG05XL
  • N° de modèle du manufacturier BHG-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • InsulatedNo
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Glove Back ColourBlack
  • Knuckle Protection MaterialNeoprene
  • ANSI/ISEA Cut LevelA1
  • ColourBlack
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • SeriesBox Handler(R)
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Glove FeaturesPull Strap
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles4,552
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • Sold AsPair
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Grip Coating ColourBlack
  • Stitching MaterialNylon
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Material Nylon
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Standards EN
  • Touchscreen Compatible No
  • Finger Coverage Full Finger
  • ANSI/ISEA Heat Level Not Available
  • Glove Performance High Grip
  • Grip Coating Material Silicone
  • Grip Pattern Tread
  • Reflective Backing No
  • ANSI/ISEA Cut Load 215 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force 50 N
  • Anti-Static No
  • EN 388 Rating 3131A
  • Glove Length 9 in
  • Latex-Free Yes
  • Pays d’origine Indonesia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande