!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY GLOVES, XS, 10 IN, HOOK/LOOP WRIST, ARAMID LINING/SYNTHETIC LEATHER PALM

SAFETY GLOVES, XS, 10 IN, HOOK/LOOP WRIST, ARAMID LINING/SYNTHETIC LEATHER PALM

HEXARMOR

SAFETY GLOVES, XS, 10 IN, HOOK/LOOP WRIST, ARAMID LINING/SYNTHETIC LEATHER PALM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY GLOVES, XS, 10 IN, HOOK/LOOP WRIST, ARAMID LINING/SYNTHETIC LEATHER PALM

SAFETY GLOVES, XS, 10 IN, HOOK/LOOP WRIST, ARAMID LINING/SYNTHETIC LEATHER PALM

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.45 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $761.40

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX2028XXS
  • N° de modèle du manufacturier 2028X-XS (6)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

These ANSI/CE/ISEA-certified, X-small, safety gloves have a 10-inch length. These latex- and silicone-free gloves have hook-and-loop wrist and an aramid lining. These features a reinforced thumb crotch and palm with double-layered synthetic leather palm. They are cut-, heat-, impact-, and puncture-resistant which, makes them ideal for oil and mining industries.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Hand Protection StyleGlove
  • Cuff StyleHook-and-Loop
  • InsulatedNo
  • Glove Liner MaterialAramid
  • Glove Back ColourGrey/Yellow
  • Knuckle Protection MaterialIR-X(R) Impact Exoskeleton(TM)
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Impact Protection StyleLow-Profile
  • SeriesRig Lizard(R) 2028X
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric6
  • Grip Coating MaterialPVC
  • Grip PatternDotted
  • Reflective BackingNo
  • ANSI/ISEA Cut Load3,000 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force8 N
  • Anti-StaticNo
  • EN 388 Rating3X43EP
  • Glove Length9 1/4 in
  • Layered Palm MaterialMudGrip(R)
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • ANSI/ISEA Impact Level 2
  • EN 407 Contact Heat Level 2 sec
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Material IR-X(R) Impact Exoskeleton
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • ANSI/ISEA Cut Level A6
  • Colour Yellow
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • ANSI/ISEA Heat Level 2
  • Glove Performance High Dexterity
  • Size- Alpha XS
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Glove Features Pinch-Point Protection, Reinforced Thumb Crotch
  • Includes Double Palm No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 5262
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • ANSI/ISEA Impact Force 6.5 kN
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Latex-Free Yes
  • Pays d’origine Indonesia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande