!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
519 MASKING TAPE, TAN, 50 ° TO 180 ° F, 60 YD L, 45/64 IN W, 6 MIL, HEAT/UV-RESISTANT, 48 PK

519 MASKING TAPE, TAN, 50 ° TO 180 ° F, 60 YD L, 45/64 IN W, 6 MIL, HEAT/UV-RESISTANT, 48 PK

IPG

519 MASKING TAPE, TAN, 50 °  TO 180 ° F, 60 YD L, 45/64 IN W, 6 MIL, HEAT/UV-RESISTANT, 48 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
519 MASKING TAPE, TAN, 50 ° TO 180 ° F, 60 YD L, 45/64 IN W, 6 MIL, HEAT/UV-RESISTANT, 48 PK

519 MASKING TAPE, TAN, 50 ° TO 180 ° F, 60 YD L, 45/64 IN W, 6 MIL, HEAT/UV-RESISTANT, 48 PK

IPG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.69 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = $225.12

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 48 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPG519-73848
  • N° de modèle du manufacturier 73848
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.999 lb

Informations sur le produit

This 48-pack of 519 masking tape is tan and comes in a continuous roll. It is designed for use in industries like automotive, aviation, construction, electronics, food and beverage, general maintenance and repair and meets the standards for C. I. D. A-A-883. This general purpose masking tape is for indoor use, has a tensile strength of 20 lb/in with a temperature range of 50 Degrees to 180 Degrees F, and a thickness of 6 mil along with being heat-resistant and UV-resistant.

Spécifications techniques

  • ItemMasking Tape
  • Common IndustryAutomotive, Aviation, Construction, Electronics, Food and Beverage, General Maintenance and Repair
  • Imperial Tape Length60 yd
  • Minimum Tape Performance Temperature50 Degrees F
  • Product FormContinuous Roll
  • Surface CompatibilityBoat Manufacturing (Fiberglass), Carpet Pad/Pad Splicing, Freezer Tape, Golf Club Shaft (Build-Up), Interior Paint Masking, Mail Rooms, Marble Manufacturing (Man-Made), Silk Screening, Spray Painting (Air-Dry) Autos And Boats
  • Tape Backing MaterialCrepe Paper
  • Tape Sub-TypeMedium Grade Paper Masking Tape
  • Metric Tape Width18 mm
  • StandardsC.I.D. A-A-883, PPP-T-42C, Type I, Type I, Type I, UU-T-106
  • Tape ColourTan
  • Tape Resistance PropertiesHeat-Resistant, UV-Resistant
  • Adhesion to Steel31 oz/in
  • Specifications MetC.I.D, PPP-T-42C
  • Tape ShapeContinuous Roll
  • Tape Brand IPG
  • Environment Indoor
  • Imperial Tape Width 45/64 in
  • Maximum Tape Performance Temperature 180 Degrees F
  • Series 519
  • Tape Adhesive Material Natural, Synthetic Rubber
  • Tape Type General Purpose Masking Tape
  • Metric Tape Length 54.8 m
  • Tape Adhesive Format Single-Sided
  • Tape Backing Construction Paper
  • Tape Tensile Strength 20 lb/in
  • Tape Thickness 6 mil
  • Brand and Series IPG 519
  • Tape Adhesive Strength 31 oz/in
  • Tape Elongation 12%
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande