!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASKING TAPE, 24 MM X 54.8 M, NATURAL, GENERAL PURPOSE, 50 ° F TO 140 ° F

MASKING TAPE, 24 MM X 54.8 M, NATURAL, GENERAL PURPOSE, 50 ° F TO 140 ° F

IPG

MASKING TAPE, 24 MM X 54.8 M, NATURAL, GENERAL PURPOSE, 50 °  F TO 140 °  F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MASKING TAPE, 24 MM X 54.8 M, NATURAL, GENERAL PURPOSE, 50 ° F TO 140 ° F

MASKING TAPE, 24 MM X 54.8 M, NATURAL, GENERAL PURPOSE, 50 ° F TO 140 ° F

IPG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.87 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 175,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPGPG500.16
  • N° de modèle du manufacturier PG500.16
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This 36-pack of PG500 masking tape is tan and comes in a continuous roll. It is designed for use in industries like automotive, aviation, construction, electronics, food and beverage, general maintenance and repair and meets the standards for ASTM, PSTC. This general purpose masking tape is for indoor use, has a tensile strength of 21 lb/in with a temperature range of 50 Degrees to 140 Degrees F, and a thickness of 5 mil.

Spécifications techniques

  • ItemMasking Tape
  • Common IndustryAutomotive, Aviation, Construction, Electronics, Food and Beverage, General Maintenance and Repair
  • Imperial Tape Length60 yd
  • Minimum Tape Performance Temperature50 Degrees F
  • Product FormContinuous Roll
  • Surface CompatibilityHanging Paper, Poly and Poster Board
  • Tape Backing MaterialCrepe Paper
  • Tape Sub-TypeUtility Paper Masking Tape
  • Metric Tape Width24 mm
  • StandardsASTM, PSTC
  • Tape ColourTan
  • Tape Thickness5 mil
  • Brand and SeriesIPG PG500
  • Tape Adhesive Strength48 oz/in
  • Tape Elongation750%
  • Tape Brand IPG
  • Environment Indoor
  • Imperial Tape Width 61/64 in
  • Maximum Tape Performance Temperature 140 Degrees F
  • Series PG500
  • Tape Adhesive Material Resin, Synthetic Rubber
  • Tape Type General Purpose Masking Tape
  • Metric Tape Length 54.8 m
  • Tape Adhesive Format Single-Sided
  • Tape Backing Construction Paper
  • Tape Tensile Strength 21 lb/in
  • Adhesion to Steel 48 oz/in
  • Specifications Met ASTM, PSTC
  • Tape Shape Continuous Roll
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande