!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANUAL CHAIN HOIST, 1 1/2 METRIC TON CAPACITY, 10 FT LIFT, 34 MM HOOK OPENING, 93 LBS PULL LOAD, AL

MANUAL CHAIN HOIST, 1 1/2 METRIC TON CAPACITY, 10 FT LIFT, 34 MM HOOK OPENING, 93 LBS PULL LOAD, AL

KITO

MANUAL CHAIN HOIST, 1 1/2 METRIC TON CAPACITY, 10 FT LIFT, 34 MM HOOK OPENING, 93 LBS PULL LOAD, AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANUAL CHAIN HOIST, 1 1/2 METRIC TON CAPACITY, 10 FT LIFT, 34 MM HOOK OPENING, 93 LBS PULL LOAD, AL

MANUAL CHAIN HOIST, 1 1/2 METRIC TON CAPACITY, 10 FT LIFT, 34 MM HOOK OPENING, 93 LBS PULL LOAD, AL

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $718.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KTOCF015-10-10
  • N° de modèle du manufacturier CF015-10-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.0 lb

Informations sur le produit

Ce palan manuel à chaîne a une capacité de charge de 1 1/2 tonne métrique. Le palan s'élève à 10 pieds, l'ouverture du crochet est de 34 millimètres, et le minimum entre les crochets est de 17 1/2 pouces. La charge nominale à tirer pour soulever est de 93 livres et le boîtier est en aluminium. Il est équipé d'un frein de type Weston, répond aux normes ASME et possède des crochets en acier allié traités thermiquement.

Spécifications techniques

  • ItemManual Chain Hoist
  • Operating PositionVertical
  • ColourKito Yellow
  • FeaturesBlack Chain
  • StandardsASME B30.16, ASME HST-2
  • Mount Type Hook Mounted - No Trolley
  • Pull to Lift Rated Load 92 kg
  • Brake Type Weston Style
  • Power Source Manual
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande