!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE RUN TEE: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X MBSPP, FOR 8 MM X 8 MM TUBE OD, 10 PK

MALE RUN TEE: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X MBSPP, FOR 8 MM X 8 MM TUBE OD, 10 PK

LEGRIS

MALE RUN TEE: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X MBSPP, FOR 8 MM X 8 MM TUBE OD, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE RUN TEE: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X MBSPP, FOR 8 MM X 8 MM TUBE OD, 10 PK

MALE RUN TEE: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X MBSPP, FOR 8 MM X 8 MM TUBE OD, 10 PK

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.35 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LGR31030813
  • N° de modèle du manufacturier 31030813
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

This male run tee meets the standards for 2011/65/EC, REACH, RoHS, 97/23/EC (PED), ISO 14743, has a length of 23 mm, a maximum operating pressure of 290 psi and is designed for the following applications: air, cutting fluids, inert gases. It is black, has an operating temperature of 4 Degrees F to 175 Degrees F and is resistant to chemical, corrosion and is made of nylon. In addition, it is an adapter tee, with an imperial/metric system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemMale Run Tee
  • Specific Fitting ShapeAdapter Tee
  • Fitting Side A Connection TypePush-to-Connect
  • Fitting Side C Connection TypeMBSPP
  • Fitting Side C Pipe Size1/4 in
  • Fitting Side B Tube Outer Diameter8 mm
  • Maximum Operating Pressure290 psi
  • Overall Length23 mm
  • Compatible Tube MaterialFluoropolymer, Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Semi-Rigid Nylon
  • Release Ring MaterialNylon
  • Resistance PropertiesChemical-Resistant, Corrosion-Resistant
  • Vacuum Rating28 in Hg
  • Application Air, Cutting Fluids, Inert Gases
  • Colour Black
  • Fitting Side B Connection Type Push-to-Connect
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Included
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter 8 mm
  • Fitting Material Nylon
  • Maximum Operating Temperature 175 Degrees F
  • Standards 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 97/23/EC (PED), ISO 14743
  • Minimum Operating Temperature 4 Degrees F
  • Release Type Button
  • System of Measurement Imperial/Metric
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande