!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE DISCONNECT, RED, NYLON, FULL COVERAGE, 100 PK

MALE DISCONNECT, RED, NYLON, FULL COVERAGE, 100 PK

POWER FIRST

MALE DISCONNECT, RED, NYLON, FULL COVERAGE, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE DISCONNECT, RED, NYLON, FULL COVERAGE, 100 PK

MALE DISCONNECT, RED, NYLON, FULL COVERAGE, 100 PK

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.53 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE4FRK7
  • N° de modèle du manufacturier 4FRK7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Male Disconnect, Insulation Type Nylon, Full, Colour Code Red, Wire Range 22 to 16 AWG, Tab Size 0.250 x 0.032 In., Barrel Inside Dia. 0.067 In., Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 300V, Overall Length 0.19 In., Seam Butted, Connection Material Brass, Standards UL/CUL, Connection Type Crimp

Spécifications techniques

  • ItemMale Disconnect
  • Contact MaterialBrass
  • Insulation ColourRed
  • Insulation MaterialNylon
  • Minimum Wire Size22 AWG
  • Maximum Voltage300V
  • Tab Width0,25 po
  • Termination StyleCrimp
  • RoHS CompliantYes
  • StandardsUL/cUL Listed
  • Barrel Outside Diameter0.157 in
  • Barrel StyleCrimp
  • Current10 A
  • Overall Length0.965 in
  • Contact Finish Tin
  • Disconnect Style Tab
  • Insulation Coverage Full Coverage
  • Maximum Operating Temperature 221 Degrees F
  • Maximum Wire Size 16 AWG
  • Tab Thickness 0.032 in
  • Terminal Type Tab
  • UL 94 Flammability Rating V-2
  • Seam Style Butted
  • Barrel Inside Diameter 0.063 in
  • Barrel Size Standard
  • Connection Orientation Straight
  • Insulation Type Nylon
  • Strip Length 1/4 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande