!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE DISCONNECT, BARE, NON-INSULATED, 22 AWG TO 16 AWG WIRE SIZE RANGE, 100 PK

MALE DISCONNECT, BARE, NON-INSULATED, 22 AWG TO 16 AWG WIRE SIZE RANGE, 100 PK

POWER FIRST

MALE DISCONNECT, BARE, NON-INSULATED, 22 AWG TO 16 AWG WIRE SIZE RANGE, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE DISCONNECT, BARE, NON-INSULATED, 22 AWG TO 16 AWG WIRE SIZE RANGE, 100 PK

MALE DISCONNECT, BARE, NON-INSULATED, 22 AWG TO 16 AWG WIRE SIZE RANGE, 100 PK

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.17 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE5WHA8
  • N° de modèle du manufacturier 5WHA8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Male Disconnect, Insulation None, Insulation Type Noninsulated, Colour Code Bare, Wire Range 22 to 16 AWG, Tab Size 0.187 x 0.020 In., Barrel Inside Dia. 0.067, Overall Length 0.55 In., Seam Butted, Connection Material Brass, Standards ROHS, Connection Ty

Spécifications techniques

  • ItemMale Disconnect
  • Contact MaterialBrass
  • Insulation ColourBare
  • Insulation MaterialNone
  • Minimum Wire Size22 AWG
  • Maximum Voltage600V
  • Tab Width0,187 po
  • Termination StyleCrimp
  • Seam StyleButted
  • Barrel Inside Diameter0.067 in
  • Barrel SizeStandard
  • Connection OrientationStraight
  • Insulation TypeNon-Insulated
  • Overall Length0.551 in
  • Contact Finish Tin
  • Disconnect Style Tab
  • Insulation Coverage None
  • Maximum Operating Temperature 221 Degrees F
  • Maximum Wire Size 16 AWG
  • Tab Thickness 0.02 in
  • Terminal Type Tab
  • RoHS Compliant Yes
  • Standards UL/cUL Listed
  • Barrel Outside Diameter 0.106 in
  • Barrel Style Crimp
  • Current 10 A
  • Minimum Operating Temperature 221 Degrees F
  • Strip Length 1/4 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande