!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACHINE SCREW, M3 THREAD SIZE, 3MM L, STEEL, ZINC PLATED, PAN, PHILLIPS, METRIC, 100 PK

MACHINE SCREW, M3 THREAD SIZE, 3MM L, STEEL, ZINC PLATED, PAN, PHILLIPS, METRIC, 100 PK

APPROVED VENDOR

MACHINE SCREW, M3 THREAD SIZE, 3MM L, STEEL, ZINC PLATED, PAN, PHILLIPS, METRIC, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MACHINE SCREW, M3 THREAD SIZE, 3MM L, STEEL, ZINC PLATED, PAN, PHILLIPS, METRIC, 100 PK

MACHINE SCREW, M3 THREAD SIZE, 3MM L, STEEL, ZINC PLATED, PAN, PHILLIPS, METRIC, 100 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.11 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6GE36
  • N° de modèle du manufacturier MPPD030030-100P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This machine screw is made of 4.8 silver-coloured and has a zinc-plated finish. It meets the standards for DIN 7985A, DIN EN ISO 7045 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemMachine Screw
  • MaterialSteel
  • DrivePhillips
  • Fastener Length3 mm
  • Head Height2.52 mm
  • Tensile Strength60,900 psi
  • TypeStandard Machine Screw
  • Thread TypeCoarse
  • Rockwell HardnessB71 to B99
  • Thread Fit6g
  • Head Type Pan
  • Finish Zinc-Plated
  • Thread Size M3
  • Head Width 6 mm
  • Drive Size #1
  • Dimensional Standards DIN 7985A, DIN EN ISO 7045
  • System of Measurement Metric
  • Material Grade/Class 4.8
  • Screw Size M3
  • Thread Pitch 0,5 mm
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande