!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOW PROFILE HOOK-AND-LOOP DISC BACKUP PAD, 5 IN DIAMETER X ½ IN THICK, 5/16"-24 THREADED-SHANK

LOW PROFILE HOOK-AND-LOOP DISC BACKUP PAD, 5 IN DIAMETER X ½ IN THICK, 5/16"-24 THREADED-SHANK

NORTON

LOW PROFILE HOOK-AND-LOOP DISC BACKUP PAD, 5 IN DIAMETER X ½ IN THICK, 5/16"-24 THREADED-SHANK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOW PROFILE HOOK-AND-LOOP DISC BACKUP PAD, 5 IN DIAMETER X ½ IN THICK, 5/16"-24 THREADED-SHANK

LOW PROFILE HOOK-AND-LOOP DISC BACKUP PAD, 5 IN DIAMETER X ½ IN THICK, 5/16"-24 THREADED-SHANK

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.62 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = $243.10
This product must be purchased in multiples of 5 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN06135
  • N° de modèle du manufacturier 63642506135
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemLow Profile Hook-and-Loop Disc Backup Pad
  • Connector Size5/16"-24
  • Backup Pad ShapeRound
  • DensityMedium
  • Number of Vacuum HolesNon-Vacuum
  • Overall Width5 in
  • Overall Thickness1/2 in
  • Abrasive Mount Type Hook-and-Loop
  • Connector Type Threaded Shaft
  • Device Material Foam
  • Maximum Operating Speed 15,000 RPM
  • Colour Yellow
  • Overall Diameter 5 in
  • Features Low-Profile
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande