!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 2 DRUMS, 67 GAL CAPACITY, 2,500 LB LOAD CAPACITY

DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 2 DRUMS, 67 GAL CAPACITY, 2,500 LB LOAD CAPACITY

JUSTRITE

DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 2 DRUMS, 67 GAL CAPACITY, 2,500 LB LOAD CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 2 DRUMS, 67 GAL CAPACITY, 2,500 LB LOAD CAPACITY

DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 2 DRUMS, 67 GAL CAPACITY, 2,500 LB LOAD CAPACITY

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,149.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRT28672
  • N° de modèle du manufacturier 28672
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 68.0 lb

Informations sur le produit

This drum spill containment pallet is black. It has a 2,500-pound load capacity, 67-gallon spill capacity. Along with meeting the standards for SPCC, EPA 40 CFR 264.175, International Fire Code 2704.2.3, NFPA 1 The Uniform Fire Code 60.3.2.10, NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)2(iii), this spill pallet includes fiberglass grating. It measures 45 inch length x 55 inch width x 9 inch height.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Spill Containment Pallet
  • Grate ColourBlack
  • IncludesFiberglass Grating
  • Length45 in
  • Opening TypeNo Doors
  • Product TypeSpill Pallet
  • Spill Capacity67 gal
  • Width55 in
  • For Number of 55 gal. Drums 2
  • Height 9 in
  • Includes Drain No
  • Load Capacity 2,500 lb
  • Pallet Colour Black
  • Recycled Content (%) 100%
  • Standards Control and Countermeasures (SPCC) Compliant, EPA 40 CFR 264.175, International Fire Code 2704.2.3, NFPA 1 The Uniform Fire Code 60.3.2.10, NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), Spill Prevention
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains 100% Total Recycled Content
    Green Certification or Other Recognition: UL Environment Claims Validated

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande