!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NIPPLE: BRASS, ½ IN NOMINAL PIPE SIZE, 2 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 40, 10 PK

NIPPLE: BRASS, ½ IN NOMINAL PIPE SIZE, 2 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 40, 10 PK

APPROVED VENDOR

NIPPLE: BRASS, ½ IN NOMINAL PIPE SIZE, 2 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 40, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NIPPLE: BRASS, ½ IN NOMINAL PIPE SIZE, 2 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 40, 10 PK

NIPPLE: BRASS, ½ IN NOMINAL PIPE SIZE, 2 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 40, 10 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.60 / PACKAGE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM6AZE7
  • N° de modèle du manufacturier 6AZE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemNipple
  • Fitting CompatibilityClass 125
  • MaterialBrass
  • Maximum Operating Pressure1200 psi
  • Maximum Steam Pressure1200 psi
  • Minimum Operating Temperature-65 Degrees F
  • Overall Length2 in
  • ScheduleSchedule 40
  • Side A GenderMale
  • Side B Connection TypeThreaded
  • Side B Thread TypeNPT
  • Thread ConfigurationThreaded on Both Ends
  • Application Air, Natural Gas, Non-Potable Water, Oil, Steam
  • Inside Diameter 5/8 in
  • Material Grade C38500
  • Maximum Operating Temperature 250 Degrees F
  • Metal Pipe Construction Seamless
  • Nominal Pipe Size 1/2 in
  • Resistance Properties Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, High Temperature-Resistant, Low Temperature-Resistant
  • Side A Connection Type Threaded
  • Side A Thread Type NPT
  • Side B Gender Male
  • Standards SAE, ASME, ASA
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande