!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKING RECEPTACLE,30 A,WHITE

LOCKING RECEPTACLE,30 A,WHITE

HUBBELL

LOCKING RECEPTACLE,30 A,WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKING RECEPTACLE,30 A,WHITE

LOCKING RECEPTACLE,30 A,WHITE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $252.47 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $504.94

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 2 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHBL2736ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL2736ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ItemLocking Receptacle
  • Current Rating30 A
  • Housing ColourWhite
  • NEMA Enclosure Rating1
  • Number of Gangs1
  • Number of Wires4
  • PolarizedYes
  • Voltage Rating480V AC
  • AFCINo
  • Cover TypeNo Cover
  • GroundingGrounded
  • Includes Mounting HardwareYes
  • Resistance PropertiesImpact Resistant
  • UL 94 Flammability RatingV-2
  • For LocationIndoor
  • MarketIndustrial
  • Maximum Wire Size8 AWG
  • Minimum Wire Size16 AWG
  • Connection Orientation Straight
  • Flange Type Non-Flanged
  • Housing Material Nylon
  • NEMA Receptacle Configuration L16-30R
  • Number of Poles 3
  • Phase Three
  • Shrouded No
  • Wiring Style Standard
  • Contact Material Brass
  • Flange Diameter 2.23 in
  • Horsepower Rating 10 hp
  • IP Rating IP20
  • Standards CSA C22.2, Federal Specification W-C-596, UL 498
  • For Environment Dry
  • Includes Mounting Hardware
  • Maximum Operating Temperature 75 Degrees C
  • Minimum Operating Temperature -40 Degrees C
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande