!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKING PLUG, L5-20P, 125V AC, 20 A, 2 POLES, BLACK, SCREW TERMINALS

LOCKING PLUG, L5-20P, 125V AC, 20 A, 2 POLES, BLACK, SCREW TERMINALS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

LOCKING PLUG, L5-20P, 125V AC, 20 A, 2 POLES, BLACK, SCREW TERMINALS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKING PLUG, L5-20P, 125V AC, 20 A, 2 POLES, BLACK, SCREW TERMINALS

LOCKING PLUG, L5-20P, 125V AC, 20 A, 2 POLES, BLACK, SCREW TERMINALS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.08 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 306,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHBL2311BK
  • N° de modèle du manufacturier HBL2311BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This locking plug has two poles, is single phase, a voltage rating of 125V AC, and an operating temperature range of -40 Degrees C to 75 Degrees C. It has the following resistance properties: chemical resistant, impact resistant, plus it measures 2.26 inch L. This locking plug meets the standards for CSA C22.2 No. 42, W-C-596, UL 498. It is black, and has 16 AWG minimum wire size to 8 AWG maximum wire size.

Spécifications techniques

  • ItemLocking Plug
  • Current Rating20 A
  • Housing MaterialNylon
  • Number of Blades3
  • PhaseSingle
  • Resistance PropertiesChemical Resistant, Impact Resistant
  • Wire Connection TypeScrew Terminals
  • Face Diameter1.97 in
  • For Minimum Cable Diameter0.36 in
  • Horsepower Rating1 hp
  • MarketIndustrial
  • StandardsCSA Certified C22.2 No. 42, Federal Specification W-C-596, UL 498
  • Blade MaterialBrass
  • For EnvironmentDry
  • Maximum Operating Temperature75 Degrees C
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees C
  • Outside Diameter2.26 in
  • Connection Orientation Straight
  • Housing Colour Black
  • NEMA Plug Configuration L5-20P
  • Number of Poles 2
  • Polarized Yes
  • Voltage Rating 125V AC
  • Wiring Style Standard
  • For Maximum Cable Diameter 0.93 in
  • Grounding Grounded
  • IP Rating IP20
  • Shrouded No
  • UL 94 Flammability Rating HB
  • Body Length 2.26 in
  • For Location Indoor
  • Maximum Wire Size 8 AWG
  • Minimum Wire Size 16 AWG
  • Overall Length 2.26 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande