!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LIPPED SOLID-DECK STEEL GENERAL PURPOSE DOLLY, 900 LB LOAD CAPACITY, 4 SWIVEL

LIPPED SOLID-DECK STEEL GENERAL PURPOSE DOLLY, 900 LB LOAD CAPACITY, 4 SWIVEL

APPROVED VENDOR

LIPPED SOLID-DECK STEEL GENERAL PURPOSE DOLLY, 900 LB LOAD CAPACITY, 4 SWIVEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LIPPED SOLID-DECK STEEL GENERAL PURPOSE DOLLY, 900 LB LOAD CAPACITY, 4 SWIVEL

LIPPED SOLID-DECK STEEL GENERAL PURPOSE DOLLY, 900 LB LOAD CAPACITY, 4 SWIVEL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.34 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM24WF53
  • N° de modèle du manufacturier 24WF53
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 644
  • Poids à l’expédition 15.39 lb

Informations sur le produit

This lipped solid-deck steel general purpose dolly measures 14 1/2 inch width x 7 7/8 inch height x 19 inch length, and is grey with a powder-coated finish/coating. It is made out of steel. In addition, it has a 900-pound load capacity and weighs 15 pounds.

Spécifications techniques

  • ItemLipped Solid-Deck Steel General Purpose Dolly
  • Deck Length19 in
  • Deck Height5 3/8 in
  • Deck SurfaceSmooth
  • Center Opening Length19 in
  • ColourGrey
  • Frame FinishPowder Coated
  • Includes Reinforcing Cross BraceWithout Reinforcing Cross Brace
  • Lip Height1 1/2 in
  • Securing MechanismNo Securing Mechanism
  • Compatible with Product TypeItem No. 4HY35, 4HY36, 4TJ74
  • Caster/Wheel Configuration(4) Swivel
  • Caster Wheel/Tread MaterialPlastic
  • Non-Marking Casters/WheelsMarking Casters/Wheels
  • Overall Length19 in
  • Overall Height7 7/8 in
  • Axle Dia.3/8 in
  • Caster Frame MaterialSteel
  • Caster Mounting Plate Size3 in x 2 1/2 in
  • Caster Outside Bolt Hole Spacing3 3/8 in x 2 in
  • Load Capacity 900 lb
  • Deck Width 14 1/2 in
  • Deck Material Steel
  • Deck Style Solid
  • Center Opening Width 14 1/2 in
  • End Style Raised
  • Frame Material Steel
  • Includes Tow Eye Without Towing Eye
  • Lip Type Lipped
  • Connectable Ends No Connectable Ends
  • Caster Wheel Width 1 1/4 in
  • Caster Wheel Type Tread-On Core
  • Caster Wheel Dia. 3 in
  • Assembled Unassembled
  • Overall Width 14 1/2 in
  • Weight 15 lb
  • Brake Type No Caster Brake
  • Caster Inside Bolt Hole Spacing 2 1/2 in x 1 3/8 in
  • Caster Mounting Type Plate
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande