!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANUAL CHAIN HOIST, HOOK MOUNTED, NO TROLLEY, 500 LB LIFTING CAPACITY

MANUAL CHAIN HOIST, HOOK MOUNTED, NO TROLLEY, 500 LB LIFTING CAPACITY

OZ LIFTING PRODUCTS

MANUAL CHAIN HOIST, HOOK MOUNTED, NO TROLLEY, 500 LB LIFTING CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANUAL CHAIN HOIST, HOOK MOUNTED, NO TROLLEY, 500 LB LIFTING CAPACITY

MANUAL CHAIN HOIST, HOOK MOUNTED, NO TROLLEY, 500 LB LIFTING CAPACITY

OZ LIFTING PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.55 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48RD59
  • N° de modèle du manufacturier OZIND025-10CH
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 586
  • Poids à l’expédition 8.9 lb

Informations sur le produit

This lever and manual chain hoist is grey with a powder-coated finish/coating. It is made out of steel. In addition, it has manual power. It also features forged alloy steel hooks, fully-enclosed gearing, load sheave bearings, and more. This lever and manual chain hoist meets the standards for AS 1418.2, ASME B30.16, CE.

Spécifications techniques

  • ItemLever and Manual Chain Hoist
  • Maximum Lifting Capacity500 lb
  • Pull to Lift Rated Load55 lb
  • Lifting Hook Opening Width1 5/16 in
  • Overload Protection IncludedOverload Protection Not Included
  • Chain GradeGrade 80
  • Body Depth4 1/32 in
  • Body FinishPowder Coated
  • Chain FinishZinc-Plated
  • FeaturesForged Alloy Steel Hooks, Fully-Enclosed Gearing, Load Sheave Bearings, Thrust Bearing on Lower Hook Twin Pawl Design
  • Lifting Hook MaterialForged Steel
  • Number of Load Chains1
  • Power SourceManual
  • Mount Type Hook Mounted
  • Maximum Lifting Length 10 ft
  • Headroom 10 3/16 in
  • Lifting Hook Type Swivel Hook with Safety Latch
  • Body Material Steel
  • Body Width 4 3/16 in
  • Colour Grey
  • Brake Type Weston Style
  • Chain Length 20 ft
  • Includes Brake Brake Included
  • Minimum Retracted Length 10 3/16 in
  • Number of Reeves 1
  • Standards AS 1418.2, ASME B30.16, CE
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande