!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LED BULB, 300 LM, 3.5W, 2,175K, WARM WHITE/DAYLIGHT, 3.42 IN L, SHATTER-RESISTANT, E12, A15

LED BULB, 300 LM, 3.5W, 2,175K, WARM WHITE/DAYLIGHT, 3.42 IN L, SHATTER-RESISTANT, E12, A15

SYLVANIA

LED BULB, 300 LM, 3.5W, 2,175K, WARM WHITE/DAYLIGHT, 3.42 IN L, SHATTER-RESISTANT, E12, A15 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LED BULB, 300 LM, 3.5W, 2,175K, WARM WHITE/DAYLIGHT, 3.42 IN L, SHATTER-RESISTANT, E12, A15

LED BULB, 300 LM, 3.5W, 2,175K, WARM WHITE/DAYLIGHT, 3.42 IN L, SHATTER-RESISTANT, E12, A15

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,41 $ / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 112,05 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA75345
  • N° de modèle du manufacturier LED3.5A15CDIM822VING2RP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.103 lb

Informations sur le produit

This LED bulb meets the standards for cULus, RoHS, Lead-Free, and Mercury-Free. It also has 3.5 watts, a candelabra screw (E12) bulb base, is shatter-resistant, 300 lumens, plus it has a rated life of 15,000 hours, and a five-year manufacturer's warranty.

Spécifications techniques

  • ItemLED Bulb
  • Colour Selectable2,175 K
  • Bulb DesignationA15
  • Bulb FinishAmber
  • Bulb ShapeA15
  • Colour Temperature2,175K
  • Rough ServiceYes
  • Overall Length3.42 in
  • Watts3.5 W
  • DimmableYes
  • Bulb Power SourcePlug and Play
  • Light ColourWarm White, Daylight
  • Bulb Manufacturers Warranty Length5 yr
  • StandardscULus, RoHS, Lead-Free, Mercury-Free
  • Bulb Base Type Candelabra Screw (E12)
  • Lumen Selectable 300 lm
  • Bulb Dia. 1 6/7 in
  • Bulb Housing Glass
  • Colour Rendering Index 80
  • Lumens 300 lm
  • Light Technology LED
  • Shatter-Resistant Yes
  • Rated Life 15,000 hr
  • For Enclosed Fixtures Yes
  • Three-Way No
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor, Outdoor
  • Bulb Start Type Instant
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande