!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER GLOVES, S (7), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A4, GREY

LEATHER GLOVES, S (7), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A4, GREY

CONDOR

LEATHER GLOVES, S (7), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A4, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEATHER GLOVES, S (7), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A4, GREY

LEATHER GLOVES, S (7), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A4, GREY

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.92 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR29JV75
  • N° de modèle du manufacturier 29JV75
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 882
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

These grey Condor leather gloves are size small and are made with Kevlar and cowhide leather. In addition, they are uncoated, have Kevlar stitching, and straight thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A4 /ANSI/ISEA Puncture Level 4. They have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 4X43D.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialKevlar(R)
  • Hand Protection StyleGlove
  • Leather Palm MaterialCowhide
  • StandardsANSI/ISEA 105
  • Palm TypeLeather Palm
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Cuff StyleKnit
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Size- AlphaS
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • SeriesCondor
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Abrasion CyclesGreater Than1,000
  • ColourGrey
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • Glove Style Leather
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 5
  • Glove Insulation Material Uncoated
  • EN 388 Rating 4X43D
  • Insulated No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Coating Material Uncoated
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Size- Numeric 7
  • Glove Length 9 in
  • Glove Lining Material HPPE
  • Reversible No
  • Thickness 7 ga
  • Silicone-Free No
  • Cuff Colour Grey
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Palm Material Cowhide
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande