!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER GLOVES, L (9), WORK GLOVE, SAFETY CUFF, STRAIGHT THUMB, KEVLAR, KEVLAR

LEATHER GLOVES, L (9), WORK GLOVE, SAFETY CUFF, STRAIGHT THUMB, KEVLAR, KEVLAR

CONDOR

LEATHER GLOVES, L (9), WORK GLOVE, SAFETY CUFF, STRAIGHT THUMB, KEVLAR, KEVLAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEATHER GLOVES, L (9), WORK GLOVE, SAFETY CUFF, STRAIGHT THUMB, KEVLAR, KEVLAR

LEATHER GLOVES, L (9), WORK GLOVE, SAFETY CUFF, STRAIGHT THUMB, KEVLAR, KEVLAR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.30 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR4TJX7
  • N° de modèle du manufacturier 4TJX7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

These grey Condor leather gloves are size large and are made with Kevlar and cowhide leather. In addition, they have Kevlar stitching, and straight thumb style. They include a safety cuff.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Stitching MaterialKevlar(R)
  • Glove Length10 1/2 in
  • Thumb StyleStraight
  • Glove Liner MaterialKevlar(R)
  • Palm MaterialSplit Cowhide
  • Size- AlphaL
  • Glove CutGunn
  • Hand Protection Style Glove
  • Standards NFPA
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Cuff Style Safety
  • Leather Grade Standard
  • Series Grip N
  • Size- Numeric 9
  • Colour Grey
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande