!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER GLOVES, L (9), PREMIUM GOATSKIN, FINGERLESS, HOOK-AND-LOOP CUFF

LEATHER GLOVES, L (9), PREMIUM GOATSKIN, FINGERLESS, HOOK-AND-LOOP CUFF

CONDOR

LEATHER GLOVES, L (9), PREMIUM GOATSKIN, FINGERLESS, HOOK-AND-LOOP CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEATHER GLOVES, L (9), PREMIUM GOATSKIN, FINGERLESS, HOOK-AND-LOOP CUFF

LEATHER GLOVES, L (9), PREMIUM GOATSKIN, FINGERLESS, HOOK-AND-LOOP CUFF

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.84 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR6JJ99
  • N° de modèle du manufacturier 6JJ99
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

These brown Condor leather gloves are size large and are made with goatskin leather. In addition, they have polyester stitching, and a wing thumb style. They are fingerless, have a hook-and-loop cuff.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Finger CoverageFingerless
  • InsulatedNo
  • Leather Coverage StyleFull Leather
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Cuff StyleHook-and-Loop
  • Leather GradePremium
  • Glove Back ColourBrown
  • Palm MaterialGoatskin
  • Size- AlphaL
  • Includes Double PalmNo
  • Cuff MaterialLeather
  • Glove CutGunn
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Pairs per Package12
  • Hand Protection Style Glove
  • Stitching Material Polyester
  • Sold As Pair
  • Glove Length 7 1/2 in
  • Thumb Style Wing
  • Glove Liner Material Unlined
  • Oil-Resistant No
  • Glove Back Material Goatskin
  • Series Condor
  • Size- Numeric 9
  • Palm Colour Brown
  • Cuff Colour Brown
  • Leather Palm Process Grain
  • Reflective Backing No
  • Colour Brown
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande