!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLASSIC 20-9-327 LEATHER GLOVES, YELLOW, XL/10, DEERSKIN, SLIP-ON CUFF, THINSULATE, 9½ IN

CLASSIC 20-9-327 LEATHER GLOVES, YELLOW, XL/10, DEERSKIN, SLIP-ON CUFF, THINSULATE, 9½ IN

BDG

CLASSIC 20-9-327 LEATHER GLOVES, YELLOW, XL/10, DEERSKIN, SLIP-ON CUFF, THINSULATE, 9½ IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLASSIC 20-9-327 LEATHER GLOVES, YELLOW, XL/10, DEERSKIN, SLIP-ON CUFF, THINSULATE, 9½ IN

CLASSIC 20-9-327 LEATHER GLOVES, YELLOW, XL/10, DEERSKIN, SLIP-ON CUFF, THINSULATE, 9½ IN

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.88 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG209327XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-327-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

These yellow BDG Classic 20-9-327 leather gloves are made with Thinsulate and deerskin leather. In addition, they have a keystone thumb style, are full-finger, and have a slip-on cuff for easy on/off.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Finger CoverageFull Finger
  • Sold AsPair
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Insulation MaterialThinsulate(TM)
  • Glove Liner MaterialThinsulate(TM)
  • Glove Back ColourYellow
  • Palm MaterialDeerskin
  • Includes Double PalmNo
  • Glove CutGunn
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Pairs per Package1
  • ColourYellow
  • Hand Protection Style Glove
  • Insulated Yes
  • Glove Length 9 1/2 in
  • Thumb Style Keystone
  • Cuff Style Slip-On
  • Leather Grade Premium
  • Glove Back Material Deerskin
  • Series 20-9-327
  • EN 388 Impact Rated No
  • Leather Palm Process Split
  • Reflective Backing No
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande