!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRIVER GLOVE, GUNN CUT, KEYSTONE THUMB, SIZE S/7, WHITE, GRAIN LEATHER, PK 12

DRIVER GLOVE, GUNN CUT, KEYSTONE THUMB, SIZE S/7, WHITE, GRAIN LEATHER, PK 12

MCR SAFETY

DRIVER GLOVE, GUNN CUT, KEYSTONE THUMB, SIZE S/7, WHITE, GRAIN LEATHER, PK 12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRIVER GLOVE, GUNN CUT, KEYSTONE THUMB, SIZE S/7, WHITE, GRAIN LEATHER, PK 12

DRIVER GLOVE, GUNN CUT, KEYSTONE THUMB, SIZE S/7, WHITE, GRAIN LEATHER, PK 12

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.67 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $380.04

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF36136HPS
  • N° de modèle du manufacturier 36136HPS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.47 lb

Informations sur le produit

This pair of white driver gloves features a gunn cut and keystone thumbs. Made with full-grain leather, the gloves are equipped with slip-on cuffs for easy removal. This pack of 12 pairs is size small/7.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • ANSI/ISEA Impact Level1
  • Stitching MaterialCotton, Polyester
  • StandardsANSI/ISEA 105
  • Thumb StyleKeystone
  • Glove Liner MaterialHPPE
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - FingertipsNot Tested
  • Glove Back ColourWhite
  • Size- AlphaS
  • Palm ColourWhite
  • Cuff ColourWhite
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Pairs per Package6
  • ANSI/ISEA Needlestick Force - PalmNot Tested
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Sold As 6
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Cuff Style Slip-On
  • Leather Grade Standard
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - Palm Not Tested
  • Glove Back Material TPR
  • Size- Numeric 7
  • Cuff Material Leather
  • Glove Cut Gunn
  • Reflective Backing No
  • ANSI/ISEA Needlestick Force - Fingertips Not Tested
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Colour White
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande