!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEAD-FREE PRESSURE GAUGE,FULL SCALE

LEAD-FREE PRESSURE GAUGE,FULL SCALE

WINTERS

LEAD-FREE PRESSURE GAUGE,FULL SCALE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEAD-FREE PRESSURE GAUGE,FULL SCALE

LEAD-FREE PRESSURE GAUGE,FULL SCALE

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.17 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WNRPFQ803LF
  • N° de modèle du manufacturier PFQ803LF
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • ItemLead-Free Pressure Gauge
  • Accuracy ScaleFull Scale
  • ApplicationCompressors, Hydraulics, Machinery, Motors, Pneumatics, Pumps
  • Bezel Material304 Stainless Steel
  • Blowout Safety BackNo
  • Case ConstructionWelded Joint
  • Case Diameter60 mm
  • Cleaned for Oxygen ServiceNo
  • Dial Face MaterialAluminum
  • Field FillableNo
  • Gauge Case LiquidGlycerin
  • IP/NEMA RatingIP65
  • Includes Mounting HardwareNo
  • Lens MaterialPlastic
  • Manufacturer Warranty Length5 yr
  • Movement MaterialStainless Steel
  • Non-SparkingNo
  • Panel-MountableNo
  • Pointer MaterialAluminum
  • Pressure Range TypePressure
  • Primary Scale Unitspsi
  • Process Connection LocationBottom
  • Process Connection TypeNPT
  • Removable BezelYes
  • Secondary Pressure Range0 to 410
  • Sensor MaterialPhosphor Bronze
  • SeriesPFQ-LF
  • StandardsASME, CRN
  • Accuracy +/-1.5%
  • Ambient Operating Temperature Range -4 Degrees to 150 Degrees F (-20 Degrees to 65 Degrees C)
  • Bezel Gasket Material Silicone
  • Bezel Mounting Type Crimped
  • Case Colour Metallic
  • Case Depth 0.97 mm
  • Gauge Case Material 304 Stainless Steel
  • Dial Colour White
  • Dry Dampening Feature None
  • Freeze Resistant Movement No
  • Hazardous Location Rating Not Rated
  • Includes Calibration Certificate No
  • Includes Vent Plug Yes
  • Liquid-Filled Case Yes
  • Mounting Type Stem-Mount
  • Nominal Dial Size 2 1/2 in
  • Over-Pressure Limit 25%
  • Pointer Colour Black
  • Pressure Gauge Type Lead-Free Pressure Gauge
  • Primary Pressure Range 0 to 60
  • Process Connection Gender Male
  • Process Connection Size 1/4 in
  • Process Temperature Range -4 Degrees to 150 Degrees F
  • Scale Type Dual
  • Secondary Scale Units kPa
  • Sensor Type Bourdon Tube
  • Socket Material Lead Free Brass
  • Vibration Resistance Liquid-Filled
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande